曜日別特売

AP黄銅製ボックスコネクタ

AP黄銅製ボックスコネクタ - セイワ工業AP黄銅製ボックスコネクタ - セイワ工業AP黄銅製ボックスコネクタ - セイワ工業AP黄銅製ボックスコネクタ - セイワ工業

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65585418AB-16黄銅10030CTG1635
4,030
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585427AB-22黄銅18033CTG2241
4,610
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585436AB-28黄銅23034CTG2848
5,610
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585445AB-36黄銅27536CTG3658
8,080
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585461AB-42黄銅43043CTG4268
9,970
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585470AB-54黄銅68048CTG5480
15,740
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585479AB-70黄銅110062CTG7093
20,080
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585488AB-82黄銅108065CTG82112
75,680
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589381SAB-16黄銅製9524CTG1635
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589390SAB-22黄銅製14029CTG2241
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589399SAB-28黄銅製23034CTG2849
2,960
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする