セイワ工業
AP薄鋼カップリング(防水)
接続電線管の中間接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
止ねじ
SUS六角小ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
1袋入数(個)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65587466
NCW-19
130
72
34
25
【電線管】E/C19
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587475
NCW-25
180
82
40
15
【電線管】E/C25
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587491
NCW-31
250
92
47
10
【電線管】E/C31
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587500
NCW-39
375
105
56
6
【電線管】E/C39
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587509
NCW-51
525
115
69
6
【電線管】E/C51
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587518
NCW-63
740
126
82
-
【電線管】E/C63
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587527
NCW-75
960
137
96
-
【電線管】E/C75
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください