セイワ工業
APカップリング
接続電線管の中間接続でご利用ください
材質
亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
1袋入数(個)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65587536
NG-16
62
45
28
25
【電線管】G16
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587545
NG-22
88
55
35
20
【電線管】G22
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587561
NG-28
110
59
41
10
【電線管】G28
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587570
NG-36
180
75
51
6
【電線管】G36
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587579
NG-42
200
74
57
6
【電線管】G42
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587588
NG-54
285
85
69
-
【電線管】G54
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください