曜日別特売

APコードコン樹脂製

APコードコン樹脂製 - セイワ工業APコードコン樹脂製 - セイワ工業APコードコン樹脂製 - セイワ工業APコードコン樹脂製 - セイワ工業

保護等級はIP66です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。

材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)35寸法L(mm)25寸法A(mm)34ケーブル外径(Φmm)7.0~10.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65587938NK-04CTG1614
390
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588051NKC-04-19CTC1911
390
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする