セイワ工業
APレジューサー
ネジの変換にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65589286
RE-16×22
70
20
【オス】CTG16、【メス】CTG22
36
15
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589295
RE-22×28
135
25
【オス】CTG22、【メス】CTG28
46
16
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589311
RE-28×36
190
24
【オス】CTG28、【メス】CTG36
56
16
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589320
RE-36×42
165
25
【オス】CTG36、【メス】CTG42
56
17
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589329
RE-42×54
270
25
【オス】CTG42、【メス】CTG54
73
19
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589338
RE-54×70
600
34
【オス】CTG54、【メス】CTG70
89
22
¥
4,490
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589347
RE-70×82
770
40
【オス】CTG70、【メス】CTG82
106
25
¥
6,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589356
RE-82×92
1500
45
【オス】CTG82、【メス】CTG92
126
27
¥
9,350
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589365
RE-92×104
1600
48
【オス】CTG92、【メス】CTG104
135
34
¥
10,470
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください