セイワ工業
APニップル全ネジ
接続電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます。
材質
亜鉛合金ダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65590266
ZNP-16
50
50
CTG16
24.5
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590275
ZNP-22
60
50
CTG22
31
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590291
ZNP-28
80
50
CTG28
36
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590300
ZNP-36
125
60
CTG36
41
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590309
ZNP-42
170
60
CTG42
47
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590318
ZNP-54
265
60
CTG54
58
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください