セイワ工業
APコードコン樹脂製
保護等級はIP68です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質
ポリカーボネート樹脂製
質量(g)
75
寸法L(mm)
35
寸法A(mm)
51
ケーブル外径(Φmm)
16.0~19.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65587956
NK-28
CTG28
16
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588069
NKC-31
CTC31
15
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください