曜日別特売

APコードコン樹脂製

APコードコン樹脂製 - セイワ工業APコードコン樹脂製 - セイワ工業

保護等級はIP70です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。

材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)180寸法L(mm)46ねじCTG42寸法A(mm)69寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)30.0~35.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65587981NK-42
3,160
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする