曜日別特売

AP接続チューブ

AP接続チューブ - セイワ工業

スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。
コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。
PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。

材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
最小曲げ半径(mm)
定尺(m)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65589408SB-031巻(50m)61/4505014
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589417SB-041巻(50m)83/8555016.5
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589426SB-1041巻(10m)27【厚鋼】10450010111
91,000
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589435SB-161巻(50m)11【厚鋼】16、【薄鋼】19705021
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589451SB-221巻(30m)8【厚鋼】22、【薄鋼】25803026
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589460SB-281巻(30m)11【厚鋼】28、【薄鋼】311203032
24,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589469SB-361巻(30m)18【厚鋼】36、【薄鋼】391503041
37,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589478SB-421巻(20m)14【厚鋼】42、【薄鋼】511902046.5
31,600
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589487SB-541巻(20m)17【厚鋼】54、【薄鋼】632402057.5
46,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589496SB-701巻(10m)14【厚鋼】70、【薄鋼】752901071.5
36,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589505SB-821巻(10m)16【厚鋼】823501086
49,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589521SB-921巻(10m)22【厚鋼】924301099
87,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする