曜日別特売

APコードコン金属製

APコードコン金属製 - セイワ工業APコードコン金属製 - セイワ工業

保護等級はIP68です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)110寸法L(mm)32ねじCTG28寸法A(mm)50寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)16.0~23.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65588008NKA-28
1,860
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする