セイワ工業
AP.INコーン 鋼鈑
-
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65587247
INC-03
2
接続チューブ:3
9
¥
86
¥
85
¥
94
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587256
INC-04
3
接続チューブ:4
10.5
¥
86
¥
85
¥
94
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587265
INC-104
85
接続チューブ:104
98
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587281
INC-16
4
接続チューブ:16
14
¥
86
¥
85
¥
94
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587290
INC-22
8
接続チューブ:22
19
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587299
INC-28
10
接続チューブ:28
25
¥
161
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587308
INC-36
14
接続チューブ:36
32.5
¥
192
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587317
INC-42
20
接続チューブ:42
38
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587326
INC-54
30
接続チューブ:54
47.5
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587335
INC-70
48
接続チューブ:70
60.5
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587351
INC-82
64
接続チューブ:82
74
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587360
INC-92
82
接続チューブ:92
86
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください