風速52m/sの充電式ブロワーです。
バキューム(吸込み)も可能です。
LEDライト付です。
用途車内清掃、PC清掃、キャンプ火おこし、ペットドライヤー、空気の補充、洗車後の水滴、エアコンフィルター清掃セット内容ダスター本体×1、広口ノズル×1、細口ノズル×1、ブラシノズル×1、隙間ノズル×1、収納ボックス×1、集塵ダクト×1、集塵フィルター×1、取扱説明書×1、USB Type-C充電ケーブル×1電源リチウムイオン電池(4000mAh×2)定格電力(W)180本体質量(g)約300使用時間約2時間~15分(風量調整つまみ1%~100%)最大風速(m/s)約52充電時間(時間)約4~5光束(Lm)LEDライト:約400回転数(min-1[回/分])約140000点灯時間(時間)LEDライト:約140000本体寸法(cm)15×8.6×4内容量1セット