BEST[金物]
670 パイプキャッチ
材質:黄銅
用途
パイプの小口をふさぐ金物
仕上
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65604187
#670-25
27
27
27
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65604196
#670-32
30
34
34
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください