曜日別特売

MugWarmer II BK

MugWarmer II BK - CIOMugWarmer II BK - CIOMugWarmer II BK - CIOMugWarmer II BK - CIOMugWarmer II BK - CIOMugWarmer II BK - CIOMugWarmer II BK - CIOMugWarmer II BK - CIO

【専用マグカップ仕様】保湿温度:40-70℃ 容量:約300ml サイズ:高さ116mm×直径85mm 重量:260g 加熱方式:セラミックヒーター(無線給電) 素材:ステンレス

用途【本体台座仕様】9V=2.2A ワイヤレス出力15W 充電効率約75%以上 サイズ:約110mm×90mm 重量:30g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65604555CIO-MGW-WL15-V2-BK
7,050
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする