月印紙製品
長3 カラー封筒 A窓付き プラテクト(中身が見えない) 80g
99%以上の高不透明性の実現。
内容物が透けにくく、隠したい情報を保護致します。
A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。
中の宛名がよく見えるセロハン窓つき。
寸法(mm)
120×235
サイズ
長形3号
入数(枚)
1000(1箱)
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
中貼(センター貼)
窓枠
あり
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65612088
3A0800
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
65612097
3A0810
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
65612106
3A0820
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
65612115
3A0840
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
65612131
3A0860
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
65612140
3A0870
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
65612149
3A0990
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください