月印紙製品
長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g
99%以上の高不透明性の実現!
内容物が透けにくく、隠したい情報を保護いたします。
A4用紙の3つ折りが入るサイズです。
寸法(mm)
120×235
色
ホワイト
サイズ
長形3号
入数(枚)
1000(1箱)
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
あり
貼り合せ位置
L貼(サイド貼)
窓枠
なし
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65612079
309991
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください