曜日別特売

長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g

長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g - 月印紙製品長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g - 月印紙製品長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g - 月印紙製品長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g - 月印紙製品長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g - 月印紙製品長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g - 月印紙製品長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g - 月印紙製品長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g - 月印紙製品
(1件のレビュー)

99%以上の高不透明性の実現!内容物が透けにくく、隠したい情報を保護いたします。
A4用紙の3つ折りが入るサイズです。

寸法(mm)120×235サイズ長形3号入数(枚)1000(1箱)坪量(g/m2)80郵便番号欄あり貼り合せ位置L貼(サイド貼)窓枠なし内容量1箱(1000枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65612018309801
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
65612027309811
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
65612036309821
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
65612045309841
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
65612061309861
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
65612070309871
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 書類郵送
医療・福祉・介護関連業

封筒に問題はない。貼られているはずの箱の封が乱雑に切られ、歪んだ箱の4隅の内2カ所が雑にセロテープで補修された状態で届いた。返品された物か保管に問題があったのか、せめて訳アリ品扱いで了解の上での購入なら構わないと思うのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする