SC117冬カーゴパンツ

SC117冬カーゴパンツ - アルトコーポレーションSC117冬カーゴパンツ - アルトコーポレーションSC117冬カーゴパンツ - アルトコーポレーションSC117冬カーゴパンツ - アルトコーポレーションSC117冬カーゴパンツ - アルトコーポレーションSC117冬カーゴパンツ - アルトコーポレーション

ALL綿100%の両脇ゴム式冬カーゴパンツ。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!ノータックでスッキリしたシルエットが特徴。両太もものフラップ付きカーゴポケットは、しゃがんでも中身にアクセスしやすいように斜めにデザイン設計。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズは3S~6Lまで展開(3S・SSは女性シルエット)

用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など仕様脇ゴム、両脇ポケット、後ろ両側ポケット、左フラップ付きカーゴポケット(サブポケット/ペン差し)、右フラップ付きカーゴポケット(ファスナー付きサブポケット)、男女兼用(3S,SSはレディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオグラフトDX素材綿100%内容量1枚
全40種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65610225SC1171:ブルー3S7265-72
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610241SC1171:ブルーSS7268-75
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610250SC1171:ブルーS8070-78
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610259SC1171:ブルーM8074-82
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610268SC1171:ブルーL8080-88
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610277SC1171:ブルーLL8086-94
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610286SC1171:ブルー3L8094-102
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610295SC1171:ブルー4L80102-110
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610311SC1171:ブルー5L80110-118
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610320SC1171:ブルー6L80118-126
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610329SC1173:シルバー3S7265-72
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610338SC1173:シルバーSS7268-75
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610347SC1173:シルバーS8070-78
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610356SC1173:シルバーM8074-82
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610365SC1173:シルバーL8080-88
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610381SC1173:シルバーLL8086-94
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610390SC1173:シルバー3L8094-102
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610399SC1173:シルバー4L80102-110
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610408SC1173:シルバー5L80110-118
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610417SC1173:シルバー6L80118-126
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610426SC11712:チャコール3S7265-72
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610435SC11712:チャコールSS7268-75
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610451SC11712:チャコールS8070-78
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610460SC11712:チャコールM8074-82
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610469SC11712:チャコールL8080-88
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610478SC11712:チャコールLL8086-94
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610487SC11712:チャコール3L8094-102
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610496SC11712:チャコール4L80102-110
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610505SC11712:チャコール5L80110-118
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610521SC11712:チャコール6L80118-126
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610530SC117100:ネイビー3S7265-72
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610539SC117100:ネイビーSS7268-75
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610548SC117100:ネイビーS8070-78
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610557SC117100:ネイビーM8074-82
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610566SC117100:ネイビーL8080-88
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610575SC117100:ネイビーLL8086-94
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610591SC117100:ネイビー3L8094-102
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610600SC117100:ネイビー4L80102-110
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610609SC117100:ネイビー5L80110-118
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65610618SC117100:ネイビー6L80118-126
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする