曜日別特売

SC101K長袖シャツ

SC101K長袖シャツ - アルトコーポレーションSC101K長袖シャツ - アルトコーポレーションSC101K長袖シャツ - アルトコーポレーションSC101K長袖シャツ - アルトコーポレーションSC101K長袖シャツ - アルトコーポレーションSC101K長袖シャツ - アルトコーポレーション

ALL綿100%の長袖シャツ。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!シャープなシルエットが特徴。両袖のペン差しポケット含め合計5個のポケットで収納力もあり。
同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズはSS~6Lまで展開(SS・Sは女性シルエット)

用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など仕様両袖ペン差し/左胸フラップポケット/右胸大容量ファスナーポケット/袖口アジャスターボタン/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン/プラスチック/ファスナー:金属/消臭テープ:デグラフトDX素材綿100%内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65607949SC101K1:ブルーSS963956
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65607958SC101K1:ブルーS1044457
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65607967SC101K1:ブルーM1084558
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65607976SC101K1:ブルーL1124659
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65607985SC101K1:ブルーLL1164860
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608001SC101K1:ブルー3L1205061
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608010SC101K1:ブルー4L1265262
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608019SC101K1:ブルー5L1325462
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608028SC101K1:ブルー6L1405661
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608037SC101K3:シルバーSS963956
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608046SC101K3:シルバーS1044457
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608055SC101K3:シルバーM1084558
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608071SC101K3:シルバーL1124659
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608080SC101K3:シルバーLL1164860
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608089SC101K3:シルバー3L1205061
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608098SC101K3:シルバー4L1265262
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608107SC101K3:シルバー5L1325462
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608116SC101K3:シルバー6L1405661
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608125SC101K100:ネイビーSS963956
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608141SC101K100:ネイビーS1044457
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608150SC101K100:ネイビーM1084558
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608159SC101K100:ネイビーL1124659
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608168SC101K100:ネイビーLL1164860
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608177SC101K100:ネイビー3L1205061
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608186SC101K100:ネイビー4L1265262
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608195SC101K100:ネイビー5L1325462
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65608211SC101K100:ネイビー6L1405661
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする