SC101長袖シャツ

SC101長袖シャツ - アルトコーポレーションSC101長袖シャツ - アルトコーポレーションSC101長袖シャツ - アルトコーポレーションSC101長袖シャツ - アルトコーポレーションSC101長袖シャツ - アルトコーポレーションSC101長袖シャツ - アルトコーポレーション

ALL綿100%の長袖シャツ。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!シャープなシルエットが特徴。両袖のペン差しポケット含め合計5個のポケットで収納力もあり。
同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズはSS~6Lまで展開(SS・Sは女性シルエット)

用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など仕様両袖ペン差し/左胸フラップポケット/右胸大容量ファスナーポケット/袖口アジャスターボタン/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デグラフトDX素材綿100%内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65609288SC1011:ブルーSS963956
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609297SC1011:ブルーS1044457
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609306SC1011:ブルーM1084558
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609315SC1011:ブルーL1124659
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609331SC1011:ブルーLL1164860
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609340SC1011:ブルー3L1205061
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609349SC1011:ブルー4L1265262
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609358SC1011:ブルー5L1325462
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609367SC1011:ブルー6L1405661
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609376SC1013:シルバーSS963956
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609385SC1013:シルバーS1044457
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609401SC1013:シルバーM1084558
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609410SC1013:シルバーL1124659
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609419SC1013:シルバーLL1164860
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609428SC1013:シルバー3L1205061
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609437SC1013:シルバー4L1265262
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609446SC1013:シルバー5L1325462
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609455SC1013:シルバー6L1405661
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609471SC101100:ネイビーSS963956
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609480SC101100:ネイビーS1044457
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609489SC101100:ネイビーM1084558
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609498SC101100:ネイビーL1124659
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609507SC101100:ネイビーLL1164860
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609516SC101100:ネイビー3L1205061
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609525SC101100:ネイビー4L1265262
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609541SC101100:ネイビー5L1325462
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65609550SC101100:ネイビー6L1405661
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする