曜日別特売

SC113K冬長袖ブルゾン

SC113K冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションSC113K冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションSC113K冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションSC113K冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションSC113K冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションSC113K冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーション

ALL綿100%の長袖冬ブルゾン。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!シャープなシルエットが特徴。両袖のペン差しポケット含め合計8個のポケット収納力もあり。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズはSS~6Lまで展開(SS・Sは女性シルエット)

用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など素材綿100%仕様両袖ペン差し/左胸フラップポケット/右胸大容量ファスナーポケット/両脇ポクット/袖口アジャスターボタン/裾アジャスターボタン/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン/ファスナー:金属/消臭テープ:デグラフトDX内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65608220SC113KSS1:ブルー1014056
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608229SC113KS1:ブルー1104657
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608238SC113KM1:ブルー1144758
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608247SC113KL1:ブルー1184859
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608256SC113KLL1:ブルー1225060
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608265SC113K3L1:ブルー1265261
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608281SC113K4L1:ブルー1325462
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608290SC113K5L1:ブルー1385662
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608299SC113K6L1:ブルー1465861
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608308SC113KSS3:シルバー1014056
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608317SC113KS3:シルバー1104657
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608326SC113KM3:シルバー1144758
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608335SC113KL3:シルバー1184859
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608351SC113KLL3:シルバー1225060
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608360SC113K3L3:シルバー1265261
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608369SC113K4L3:シルバー1325462
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608378SC113K5L3:シルバー1385662
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608387SC113K6L3:シルバー1465861
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608396SC113KSS100:ネイビー1014056
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608405SC113KS100:ネイビー1104657
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608421SC113KM100:ネイビー1144758
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608430SC113KL100:ネイビー1184859
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608439SC113KLL100:ネイビー1225060
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608448SC113K3L100:ネイビー1265261
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608457SC113K4L100:ネイビー1325462
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608466SC113K5L100:ネイビー1385662
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65608475SC113K6L100:ネイビー1465861
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする