曜日別特売

SC113冬長袖ブルゾン

SC113冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションSC113冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションSC113冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションSC113冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションSC113冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションSC113冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーション

ALL綿100%の長袖冬ブルゾン。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!シャープなシルエットが特徴。両袖のペン差しポケット含め合計8個のポケット収納力もあり。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズはSS~6Lまで展開(SS・Sは女性シルエット)

用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など仕様両袖ペン差し/左胸フラップポケット/右胸大容量ファスナーポケット/両脇ポクット/袖口アジャスターボタン/裾アジャスターボタン/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デグラフトDX素材綿100%内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65609559SC1131:ブルーSS1014056
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609568SC1131:ブルーS1104657
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609577SC1131:ブルーM1144758
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609586SC1131:ブルーL1184859
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609595SC1131:ブルーLL1225060
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609611SC1131:ブルー3L1265261
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609620SC1131:ブルー4L1325462
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609629SC1131:ブルー5L1385662
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609638SC1131:ブルー6L1465861
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609647SC1133:シルバーSS1014056
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609656SC1133:シルバーS1104657
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609665SC1133:シルバーM1144758
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609681SC1133:シルバーL1184859
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609690SC1133:シルバーLL1225060
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609699SC1133:シルバー3L1265261
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609708SC1133:シルバー4L1325462
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609717SC1133:シルバー5L1385662
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609726SC1133:シルバー6L1465861
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609735SC113100:ネイビーSS1014056
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609751SC113100:ネイビーS1104657
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609760SC113100:ネイビーM1144758
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609769SC113100:ネイビーL1184859
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609778SC113100:ネイビーLL1225060
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609787SC113100:ネイビー3L1265261
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609796SC113100:ネイビー4L1325462
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609805SC113100:ネイビー5L1385662
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65609821SC113100:ネイビー6L1465861
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする