曜日別特売

EC213冬長袖ブルゾン

EC213冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションEC213冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションEC213冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションEC213冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションEC213冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションEC213冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションEC213冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーションEC213冬長袖ブルゾン - アルトコーポレーション

SDGsに取組んだエコ素材の冬長袖ブルゾン。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。生地自体の伸縮率は、なんと約20%以上。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。帯電防止JIS規格適合商品。ボタン・ファスナーは隠し仕様。SSサイズは女性シルエット採用。

用途電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など素材ポリエステル80%・綿20%生地交織ストレッチツイル仕様両袖ペン差し/左身頃内側ファスナーポケット/左胸ファスナー付逆玉縁ポケット/右胸ファスナー付縦ポケット/両脇ポケット/裾隠しドットボタン/袖口隠しアジャスターボタン/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオクラフトDXエコマーク認定認定エコマーク認定番号22 103 003内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65606077EC213SS3:シルバー1014056
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606086EC213S3:シルバー1104657
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606095EC213M3:シルバー1144758
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606111EC213L3:シルバー1184859
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606120EC213LL3:シルバー1225060
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606129EC2133L3:シルバー1265261
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606138EC2134L3:シルバー1325462
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606147EC2135L3:シルバー1385662
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606156EC2136L3:シルバー1465861
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606165EC213SS10:ラベンダー1014056
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606181EC213S10:ラベンダー1104657
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606190EC213M10:ラベンダー1144758
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606199EC213L10:ラベンダー1184859
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606208EC213LL10:ラベンダー1225060
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606217EC2133L10:ラベンダー1265261
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606226EC2134L10:ラベンダー1325462
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606235EC2135L10:ラベンダー1385662
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606251EC2136L10:ラベンダー1465861
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606260EC213SS100:ネイビーブルー1014056
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606269EC213S100:ネイビーブルー1104657
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606278EC213M100:ネイビーブルー1144758
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606287EC213L100:ネイビーブルー1184859
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606296EC213LL100:ネイビーブルー1225060
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606305EC2133L100:ネイビーブルー1265261
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606321EC2134L100:ネイビーブルー1325462
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606330EC2135L100:ネイビーブルー1385662
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
65606339EC2136L100:ネイビーブルー1465861
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする