曜日別特売

EC201長袖シャツ

EC201長袖シャツ - アルトコーポレーションEC201長袖シャツ - アルトコーポレーションEC201長袖シャツ - アルトコーポレーションEC201長袖シャツ - アルトコーポレーションEC201長袖シャツ - アルトコーポレーションEC201長袖シャツ - アルトコーポレーションEC201長袖シャツ - アルトコーポレーションEC201長袖シャツ - アルトコーポレーション

SDGsに取組んだエコ素材の長袖シャツ。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。生地自体の伸縮率は、なんと約15%以上。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。ボタン・ファスナーは隠し仕様。SSサイズは女性シルエット採用。

用途電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など仕様両袖ペン差し/左胸ファスナー付逆玉縁ポケット/右胸ファスナー付縦ポケット/袖口隠しボタン/隠しドットボタン衿/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオクラフトDXエコマーク認定認定素材ポリエステル80%・綿20%生地交織ストレッチドビーエコマーク認定番号22 103 003内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65605806EC2013:シルバーSS963956
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605815EC2013:シルバーS1044457
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605831EC2013:シルバーM1084558
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605840EC2013:シルバーL1124659
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605849EC2013:シルバーLL1164860
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605858EC2013:シルバー3L1205061
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605867EC2013:シルバー4L1265262
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605876EC2013:シルバー5L1325462
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605885EC2013:シルバー6L1405661
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605901EC20110:ラベンダーSS963956
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605910EC20110:ラベンダーS1044457
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605919EC20110:ラベンダーM1084558
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605928EC20110:ラベンダーL1124659
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605937EC20110:ラベンダーLL1164860
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605946EC20110:ラベンダー3L1205061
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605955EC20110:ラベンダー4L1265262
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605971EC20110:ラベンダー5L1325462
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605980EC20110:ラベンダー6L1405661
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605989EC201100:ネイビーブルーSS963956
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65605998EC201100:ネイビーブルーS1044457
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65606007EC201100:ネイビーブルーM1084558
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65606016EC201100:ネイビーブルーL1124659
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65606025EC201100:ネイビーブルーLL1164860
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65606041EC201100:ネイビーブルー3L1205061
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65606050EC201100:ネイビーブルー4L1265262
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65606059EC201100:ネイビーブルー5L1325462
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65606068EC201100:ネイビーブルー6L1405661
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする