曜日別特売

OD25527軽防寒カーゴパンツ

OD25527軽防寒カーゴパンツ - アルトコーポレーションOD25527軽防寒カーゴパンツ - アルトコーポレーションOD25527軽防寒カーゴパンツ - アルトコーポレーションOD25527軽防寒カーゴパンツ - アルトコーポレーションOD25527軽防寒カーゴパンツ - アルトコーポレーション

アメリカ発祥のファッションブランドOUTDOOR(R) PRODUCTSとのコラボレーションで完成した軽防寒ジャケット。シンプルでシックな配色と、軽撥水・防風仕様はワーキングウェアとしてだけではなくタウンウェアとしても着用可能。サイズ展開はSS~5Lまで。同シリーズのOD25527軽防寒カーゴパンツとセットアップで着用も可能。

仕様脇ゴム/両脇ポケット/後ろ両側ポケット/左右フラップ付カーゴポケット(内側携帯電話用ポケット)/右側カラビナループ/左ガーゴポケットフラップ部分にUTDOOR PRODUCTSワッペン付/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)前ファスナー・前カン・ドットボタン/金属91:ブラック股下(cm)80素材表地・裏地 ポリエステル100%内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65611939OD25527SS65-72
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65611948OD25527S70-78
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする