曜日別特売

AF2501制電長袖コンプレッション

AF2501制電長袖コンプレッション - アルトコーポレーションAF2501制電長袖コンプレッション - アルトコーポレーションAF2501制電長袖コンプレッション - アルトコーポレーションAF2501制電長袖コンプレッション - アルトコーポレーション

帯電防止 JIS T-8118適合素材の長袖インナーシャツ。ストレッチ性があり、吸汗速乾で着心地さわやか。気になる臭いは脇下の消臭テープで軽減。蒸れがちな脇下はメッシュですっきり。サイズはSS~5Lまでと豊富に展開。

91:ブラック素材ポリエステル90%・ポリウレタン10%仕様帯電防止JIS T-8118適合/吸汗速乾/ストレッチ/脇メッシュ/脇下に消臭テープ付き内容量1枚
注意
・繊維を傷めますので、タンブラー(乾燥機)のご使用はお避け下さい。・色物は色落ちの可能性がありますので、他の洗濯物と一緒に洗濯することはお避け下さい。・蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。・体質により、かゆみ・かぶれなど異常を感じた場合は、ご使用をおやめください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65607145AF2501SS7456
5,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65607161AF2501S8062
5,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65607170AF2501M8463
5,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65607179AF2501L9467
5,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65607188AF2501LL9870
5,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65607197AF25013L10473
5,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65607206AF25014L11276
5,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65607215AF25015L11876
5,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする