曜日別特売

充電式LED折りたたみライト

充電式LED折りたたみライト - KTC充電式LED折りたたみライト - KTC充電式LED折りたたみライト - KTC充電式LED折りたたみライト - KTC

ライト部は上下に210度、左右に360度、角度調整が可能。作業箇所に合わせてライトの向きを自由に調整することが可能です。
背面にフック付き。吊り下げて使用できます。
2箇所のマグネットで金属面に貼り付けて使用できます。

質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×34×117(折りたたみ時)/50×27×208(展開時)保護等級IP65連続使用時間(時間)3.0(メインライト(強))充電時間(時間)約3明るさ(Lm)最大:600(メインライト(強))充電端子USB Type-C調光範囲3段階(メインライト強・弱/スポットライト)内容量1個
注意
※充電器は付属しません。
※LEDライトの光を直接目に当てない。
※濡れた手で使用しない。
※水中や雨中で使用しない。
※ライト部を直接触らない。
※電子機器など磁気の影響を受けるものや場所に近づけない。
※急速充電器での充電不可。(推奨充電器条件:5V 1A)
※付属の充電ケーブルを使用して充電する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65605666AL818
7,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする