曜日別特売

テーパノズル

テーパノズル - SUZUKID(スズキッド)テーパノズル - SUZUKID(スズキッド)テーパノズル - SUZUKID(スズキッド)テーパノズル - SUZUKID(スズキッド)

スパークウェイ80(SSW-80)に使用可能なテーパノズルです。
標準樹脂ノズルよりもチップの消耗を抑えます。
ノズル先端が細く、視認性も確保可能です。

用途半自動溶接機のチップ保護。材質銅合金長さ(mm)57質量(g)約50外径(mm)19(先端16)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65612867P-632
1,440
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする