曜日別特売

マグホールドスクエアV90

マグホールドスクエアV90 - SUZUKID(スズキッド)

ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力900Nで支える作業効率。
最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。
磁力によるワークの固定。
V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。
磁力のON/OFFが可能。
900Nの強磁力。

吸着力(N)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×75×46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65612876P-854
20,800
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする