タングスペン

タングスペン - SUZUKID(スズキッド)タングスペン - SUZUKID(スズキッド)タングスペン - SUZUKID(スズキッド)

指先一つで溶加棒を簡単送給できるクリップ付の溶加棒送給ペンシル。
TIG溶接の際に本品に溶加棒を差し込み、指先にて溶加量を調節しながら使用。
1.0mm~3.2mmの溶加棒の送給治具。
クリップ付きペン型で持ち運びに便利。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×3.95×132棒径(Φmm)適応溶加:1.0~3.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65613077P-836
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする