調光対応間接照明 クポラR

調光対応間接照明 クポラR - テス・ライティング調光対応間接照明 クポラR - テス・ライティング調光対応間接照明 クポラR - テス・ライティング調光対応間接照明 クポラR - テス・ライティング調光対応間接照明 クポラR - テス・ライティング調光対応間接照明 クポラR - テス・ライティング調光対応間接照明 クポラR - テス・ライティング調光対応間接照明 クポラR - テス・ライティング
付属品取付金具 × 2、取付用ビス × 2、落下防止ワイヤー × 2、連結コード × 1シリーズTRI-944入力電圧(V)AC100内容量1台
関連資料:(0.16MB)取扱説明書:(0.68MB)
注意
※器具の取付工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください
全30種類を絞り込む
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65612201TRI-944-045-270.34508938(※基準2700K)117.3(※基準2700K)
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612210TRI-944-045-300.34508938(※基準2700K)117.3(※基準2700K)
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612219TRI-944-045-350.34508938(※基準2700K)117.3(※基準2700K)
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612228TRI-944-045-400.34508938(※基準2700K)117.3(※基準2700K)
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612237TRI-944-045-500.34508938(※基準2700K)117.3(※基準2700K)
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612246TRI-944-060-270.460010.51250(※基準2700K)119(※基準2700K)
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612255TRI-944-060-300.460010.51250(※基準2700K)119(※基準2700K)
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612271TRI-944-060-350.460010.51250(※基準2700K)119(※基準2700K)
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612280TRI-944-060-400.460010.51250(※基準2700K)119(※基準2700K)
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612289TRI-944-060-500.460010.51250(※基準2700K)119(※基準2700K)
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612298TRI-944-075-270.5750131563(※基準2700K)120.2(※基準2700K)
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612307TRI-944-075-300.5750131563(※基準2700K)120.2(※基準2700K)
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612316TRI-944-075-350.5750131563(※基準2700K)120.2(※基準2700K)
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612325TRI-944-075-400.5750131563(※基準2700K)120.2(※基準2700K)
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612341TRI-944-075-500.5750131563(※基準2700K)120.2(※基準2700K)
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612350TRI-944-090-270.6900151875(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612359TRI-944-090-300.6900151875(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612368TRI-944-090-350.6900151875(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612377TRI-944-090-400.6900151875(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612386TRI-944-090-500.6900151875(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612395TRI-944-120-270.71200202500(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612411TRI-944-120-300.71200202500(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612420TRI-944-120-350.71200202500(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612429TRI-944-120-400.71200202500(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612438TRI-944-120-500.71200202500(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612447TRI-944-150-270.81500253125(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612456TRI-944-150-300.81500253125(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612465TRI-944-150-350.81500253125(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612481TRI-944-150-400.81500253125(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
65612490TRI-944-150-500.81500253125(※基準2700K)125(※基準2700K)
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする