曜日別特売

APカップボックスSGP管用

APカップボックスSGP管用 - セイワ工業APカップボックスSGP管用 - セイワ工業

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。

その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65652609NGBG-104107058CTG10412731
12,180
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652618NGBG-166530CTG162915
550
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652627NGBG-228531CTG223515
640
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652636NGBG-2811532CTG284315
810
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652645NGBG-3616036CTG365118
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652661NGBG-4221037CTG425720
1,580
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652670NGBG-5428038CTG546920
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652679NGBG-7042046CTG708822
4,610
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652688NGBG-8258047CTG8210222
6,550
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652697NGBG-9299550CTG9211128
15,280
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする