セイワ工業
APカップボックスSGP防水
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
その他
【SGP管】100A
材質
亜鉛合金ダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65652706
NGBGW-104
1580
32
CTG104
139
31
¥
15,610
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652715
NGBGW-16
70
29
CTG16
33
15
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652731
NGBGW-22
85
35
CTG22
38
15
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652740
NGBGW-28
120
43
CTG28
45
15
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652749
NGBGW-36
190
51
CTG36
56
18
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652758
NGBGW-42
255
57
CTG42
65
20
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652767
NGBGW-54
340
69
CTG54
78
20
¥
4,130
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652776
NGBGW-70
650
88
CTG70
96
22
¥
6,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652785
NGBGW-82
870
102
CTG82
110
22
¥
8,550
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652801
NGBGW-92
1430
111
CTG92
127
28
¥
18,510
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください