曜日別特売

AP水抜カップボックス用防水

AP水抜カップボックス用防水 - セイワ工業AP水抜カップボックス用防水 - セイワ工業

接続チューブとボックス接続用水抜きコネクターです。

材質亜鉛合金ダイカスト内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
寸法D(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65652819NGBW-104CDCTG10431【チューブ】G104
16,110
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652837NGBW-16CDCTG1615【チューブ】G16
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652855NGBW-22CDCTG2215【チューブ】G22
1,320
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652880NGBW-28CDCTG2815【チューブ】G28
1,570
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652898NGBW-36CDCTG3618【チューブ】G36
2,220
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652916NGBW-42CDCTG4220【チューブ】G42
2,870
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652941NGBW-54CDCTG5420【チューブ】G54
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652959NGBW-70CDCTG7022【チューブ】G70
7,560
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652977NGBW-82CDCTG8226【チューブ】G82
9,920
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする