曜日別特売

AP薄鋼カップボックス用

AP薄鋼カップボックス用 - セイワ工業AP薄鋼カップボックス用 - セイワ工業

接続電線管とボックスの接続にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65652469NCB-197025CTC1927.511
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652478NCB-258026.5CTC253411
490
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652487NCB-3112029CTC3140.515
660
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652496NCB-3918032.5CTC3947.515.5
1,010
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652505NCB-5123033CTC516017
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652521NCB-6331534.5CTC637319
1,840
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652530NCB-7548039CTC7586.521
2,640
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする