曜日別特売

APカップボックス用(防水)

APカップボックス用(防水) - セイワ工業APカップボックス用(防水) - セイワ工業

接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65652810NGBW-104158080CTG10413831
13,780
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652828NGBW-167531CTG163315
710
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652846NGBW-2211035CTG224014
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652871NGBW-2815037CTG364515
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652889NGBW-3623043CTG545618
1,520
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652907NGBW-4229544CTG426519
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652925NGBW-5440551CTG547820
2,920
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652950NGBW-7065065CTG709622
4,380
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652968NGBW-8285068CTG8211026
6,090
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652986NGBW-92185079CTG9212728
18,950
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする