フロアソファ レトア コーナーソファ

フロアソファ レトア コーナーソファ - 萩原フロアソファ レトア コーナーソファ - 萩原フロアソファ レトア コーナーソファ - 萩原フロアソファ レトア コーナーソファ - 萩原フロアソファ レトア コーナーソファ - 萩原フロアソファ レトア コーナーソファ - 萩原フロアソファ レトア コーナーソファ - 萩原フロアソファ レトア コーナーソファ - 萩原

組み合わせ自由自在!つながるフロアソファ

用途快適な床座生活に。日本ならではの床座生活。一番のメリットは、目線が低くなるためお部屋が広く感じられます。また、脚を伸ばしたり寝ころんだり、床でゆったりとくつろいで過ごしたい方にピッタリなアイテムです。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可寸法(cm)80×80×50組成表面:綿100%、中材:ポリエステル、裏面:綿・ポリエステル(面ファスナー部分)内容量1個
注意
裏面の面ファスナーを使ってソファ同士を固定することができるため、普段はズレずにがっちりホールド、お好きなタイミングで外して単品で使うことができます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65652995270100331ホワイト
18,173
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65653011270100332グレー
18,173
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする