曜日別特売

SDSプラスビット S4 ショートタイプ

SDSプラスビット S4 ショートタイプ - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプ - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプ - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプ - BOSCH(ボッシュ)
(36件のレビュー)
シャンクSDSプラス
全60種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
内容量
60種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
全長(mm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914188S40321101本100-6343刃部:超硬チップ、炭素鋼1103.250
1,500
979
1,077(税込)
当日出荷
06683223S40341101本353-8176刃部:超硬チップ、炭素鋼1103.450
1,500
689
758(税込)
当日出荷
06683415S40341601本361-6304刃部:超硬チップ、炭素鋼1603.4100
1,600
719
791(税込)
当日出荷
29901646S4034110/31セット(3個)419-8247刃部:超硬チップ、炭素鋼1103.450
4,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
09115548S4034110/51セット(5本)378-5688刃部:超硬チップ、炭素鋼1103.450
6,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06683232S40351101本353-8184刃部:超硬チップ、炭素鋼1103.550
1,500
689
758(税込)
当日出荷
29901655S4035110/31セット(3個)419-8255刃部:超硬チップ、炭素鋼1103.550
4,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09115557S4035110/51セット(5本)378-5696刃部:超硬チップ、炭素鋼1103.550
6,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06683424S40351601本361-6312刃部:超硬チップ、炭素鋼1603.5100
1,600
719
791(税込)
当日出荷
06683241S40401101本361-6321刃部:超硬チップ、炭素鋼110450
1,500
729
802(税込)
当日出荷
06683257S40431101本361-6339刃部:超硬チップ、炭素鋼1104.350
1,500
689
758(税込)
当日出荷
29901664S4043110/31セット(3個)419-8263刃部:超硬チップ、炭素鋼1104.350
4,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
09115566S4043110/51セット(5本)378-5700刃部:超硬チップ、炭素鋼1104.350
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
06683433S40431601本361-6347刃部:超硬チップ、炭素鋼1604.3100
1,600
719
791(税込)
当日出荷
06683266S40451101本361-6355刃部:超硬チップ、炭素鋼1104.550
1,500
669
736(税込)
当日出荷
06683442S40451601本361-6363刃部:超硬チップ、炭素鋼1604.5100
1,600
719
791(税込)
当日出荷
06683275S40481101本361-6371刃部:超硬チップ、炭素鋼1104.850
1,500
669
736(税込)
当日出荷
06683284S40501101本361-6380刃部:超硬チップ、炭素鋼110550
1,600
699
769(税込)
当日出荷
06683451S40501601本361-6398刃部:超硬チップ、炭素鋼1605100
1,700
759
835(税込)
当日出荷
06683467S40531601本378-5718刃部:超硬チップ、炭素鋼1605.3100
1,700
759
835(税込)
当日出荷
06683293S40551101本361-6401刃部:超硬チップ、炭素鋼1105.550
1,600
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
06683302S40601101本361-6410刃部:超硬チップ、炭素鋼110650
1,700
759
835(税込)
当日出荷
06683485S40601601本353-8192刃部:超硬チップ、炭素鋼1606100
1,700
789
868(税込)
当日出荷
06683311S40641101本361-6428刃部:超硬チップ、炭素鋼1106.450
1,700
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
06683494S40641601本361-6436刃部:超硬チップ、炭素鋼1606.4100
1,700
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
06683327S40651101本378-5726刃部:超硬チップ、炭素鋼1106.550
1,700
759
835(税込)
当日出荷
06683503S40651601本361-6444刃部:超硬チップ、炭素鋼1606.5100
1,700
789
868(税込)
当日出荷
20914285S40701101本378-5734刃部:超硬チップ、炭素鋼110750
1,700
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06683512S40701601本378-5742刃部:超硬チップ、炭素鋼1607100
1,700
789
868(税込)
当日出荷
39405825S40721601本378-5751刃部:超硬チップ、炭素鋼1607.2100
1,800
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
06683345S40751101本378-5769刃部:超硬チップ、炭素鋼1107.550
1,700
789
868(税込)
当日出荷
06683521S40751601本378-5777刃部:超硬チップ、炭素鋼1607.5100
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06683354S40801101本378-5785刃部:超硬チップ、炭素鋼110850
1,800
989
1,088(税込)
当日出荷
06683537S40801601本361-6452刃部:超硬チップ、炭素鋼1608100
1,800
989
1,088(税込)
当日出荷
06683363S40851101本361-6461刃部:超硬チップ、炭素鋼1108.550
1,900
889
978(税込)
当日出荷
06683546S40851601本361-6479刃部:超硬チップ、炭素鋼1608.5100
2,000
959
1,055(税込)
当日出荷
06683555S40901601本378-5793刃部:超硬チップ、炭素鋼1609100
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06683564S40951601本378-5807刃部:超硬チップ、炭素鋼1609.5100
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06683573S41001601本361-6487刃部:超硬チップ、炭素鋼16010100
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
20914163S41051101本378-5823刃部:超硬チップ、炭素鋼11010.550
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06683582S41051601本353-8206刃部:超硬チップ、炭素鋼16010.5100
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06683591S41101601本378-5866刃部:超硬チップ、炭素鋼16011100
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06683616S41201601本361-6495刃部:超硬チップ、炭素鋼16012100
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06683397S41251101本378-5921刃部:超硬チップ、炭素鋼11012.550
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06683625S41251601本353-8214刃部:超硬チップ、炭素鋼16012.5100
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06683634S41271601本361-6509刃部:超硬チップ、炭素鋼16012.7100
2,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06683643S41301601本378-5963刃部:超硬チップ、炭素鋼16013100
2,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06683652S41351601本378-5980刃部:超硬チップ、炭素鋼16013.5100
2,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06683661S41401601本378-5998刃部:超硬チップ、炭素鋼16014100
2,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06683677S41431601本378-6013刃部:超硬チップ、炭素鋼16014.3100
2,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06683223
2020-02-09
用途: RCの建物のエアコン配管カバーの下穴
高山塗装建設業・工事業

こちらの商品の良い所は、歯の切れはとても良いです。困る所は、細いキリだと、振動時に一瞬で曲がって、使えなくなる所です。コンクリートビスの下穴位のサイズは考え物ですので、6ミリ位からのサイズが良いですよ。

3が参考にしています
対象商品 : 06683573
2020-01-20
用途: ブロック穴あけに
運輸・通信業

安物は駄目でした、価格=性能ですかね、良く切れます。

対象商品 : 06683415
2020-03-20
用途: 機器用小型プラbox取付
有限会社テクニカル・サプライ

コンクリートに3.5φのねじ穴を開けようとしたが5mmも開かないうちシャフトがひん曲がり折れてしまった。もう1本新品があったのでやってみたが同じくすぐ折れてしまった。仕方ないので従来の振動ドリルで開けたがやっぱりSDSビットで細いのは無理なのか 以前5mmの穴は簡単に開いたのですが技術が足らないのかな

2が参考にしています
対象商品 : 06683363
2020-04-01
用途: 穴あけ

切れも耐久性もいいのに値段が手ごろなのでいつも使っています。

対象商品 : 06683485
2019-09-18
用途: 防水工事
建設業・工事業

コストパフォーマンスは断然 消耗品なので 耐久性 価格を考えたらこれしかない

対象商品 : 06683415
2017-07-26
用途: コンクリートの穴あけ作業

穴開け時の安定性、耐久性、問題なし。コンクリートに気持ちよく穴が開きます。
直径4.8mmの全長160mm(有効長100mm)を是非モノタロウさんで扱ってください。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 06683223
2019-04-04
用途: コンクリーの穴開けで、
有限会社 フジカワ電機

特別な使い方は、していませんけど普通にに使えます。

対象商品 : 06683686
2017-07-15
用途: 差し筋アンカーの穴ほり
太田左官工業建設業・工事業

刃のくいこみが良く、とても簡単に穴をほることができる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする