ハイテクウッドプラス
引き違い戸セット・MKドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
セット内容
扉2枚・枠・敷居
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア】812×1970、【枠外】1638×2024
有効開口(mm)
778
枠寸法(mm)
【固定枠】114
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.11MB)
引き違い戸施工説明書(0.46MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65655348
-
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)
¥
174,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65655357
-
扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)
¥
174,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65655366
-
扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)
¥
174,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65655375
-
扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)
¥
174,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65655391
-
扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)
¥
174,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。