ジャストコーポレーション
のぼり_天ぷらうどん
既製デザインののぼり旗になります。
用途
天ぷらうどんののぼりです。
材質
テトロンポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
仕上
4辺ヒートカット・左チチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65653738
AM-NSK0600-1800
AM-F-0003
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65653747
AM-NSK0600-1800
AM-F-0015
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。