ジャストコーポレーション
のぼり_焼たてパン
既製デザインののぼり旗になります。
用途
焼たてパンののぼりです。
種別
AM-F-0110
材質
テトロンポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
仕上
4辺ヒートカット・左チチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65653939
AM-NSK0600-1800
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません