曜日別特売

ワードローブトイハウスラック

ワードローブトイハウスラック - アイリスオーヤマワードローブトイハウスラック - アイリスオーヤマワードローブトイハウスラック - アイリスオーヤマワードローブトイハウスラック - アイリスオーヤマ

「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。形状が異なる4タイプの収納で分別収納ができます。絵本棚は表紙が見える置き方で絵本の収納が可能で、読みたい本をすぐに取り出すことができます。本棚は背表紙が見える置き方で本を並べて収納したり、よく使うおもちゃを置く棚として活用できます。仕切りなし収納スペースは少し大きめのおもちゃやランドセルなどを置きやすい仕切り無しの収納スペースです。ハンガーラックはハンガーパイプが取り付けられているため、衣類を掛けられます。お子様でも取り扱いやすい高さのため、制服などを自分で片付けられる設計できます。

材質【本体】プリント紙化粧繊維板(MDF)、【樹脂ボックス】PP パイプ:被覆塩ビ管耐荷重(kg)【カート】10、【ハンガーパイプ】10、【固定棚板】10、【本棚】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)827×290×795内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656696WTHR-830ホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65656705WTHR-830ウォールナット
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする