曜日別特売

LED小型シーリングライト パネルライト 電球色

LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 - アイリスオーヤマLED小型シーリングライト パネルライト 電球色 - アイリスオーヤマLED小型シーリングライト パネルライト 電球色 - アイリスオーヤマLED小型シーリングライト パネルライト 電球色 - アイリスオーヤマLED小型シーリングライト パネルライト 電球色 - アイリスオーヤマLED小型シーリングライト パネルライト 電球色 - アイリスオーヤマLED小型シーリングライト パネルライト 電球色 - アイリスオーヤマLED小型シーリングライト パネルライト 電球色 - アイリスオーヤマ

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLED小型シーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく目に優しいです。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。光束維持時間約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

演色指数(Ra)85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
製品質量(g)
明るさ(Lm)
直径×高さ(mm)
発光効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656836SCL95L-P7.5200950Φ186×37.7126.7
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65656861SCL190L-P13.54001900Φ296×37.8140.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする