曜日別特売

LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色

LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 - アイリスオーヤマLED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 - アイリスオーヤマLED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 - アイリスオーヤマLED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 - アイリスオーヤマLED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 - アイリスオーヤマLED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 - アイリスオーヤマLED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 - アイリスオーヤマLED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 - アイリスオーヤマ

明るさ・発光効率がUPし発光効率も改善しました。人感センサーの感知距離UPで最大25%拡大しました。電球色と昼光色で使用シーンに合わせて選べます。電球色はオレンジっぽく温かみのある色で落ち着きのある色で目も疲れにくいのが特徴です。人を迎え入れる場所玄関や
おしゃれな雰囲気を創りたい階段などにおススメです。昼光色は青っぽく爽やかな色でコントラストがくっきりとするのが特徴です。空間がこれまでとは違った爽やかな印象になります。色の違いや物を細かく見たいクローゼットや物置等におススメです。

検知範囲5m演色指数(Ra)85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
製品質量(g)
明るさ(Lm)
直径×高さ(mm)
発光効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656879SCL95L-MS-P7.5200950Φ186×37.7126.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65656897SCL190L-MS-P13.54001900Φ296×37.8140.7
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする