ミニロッカー ダークグレー

ミニロッカー ダークグレー - アイリスオーヤマミニロッカー ダークグレー - アイリスオーヤマミニロッカー ダークグレー - アイリスオーヤマミニロッカー ダークグレー - アイリスオーヤマミニロッカー ダークグレー - アイリスオーヤマミニロッカー ダークグレー - アイリスオーヤマミニロッカー ダークグレー - アイリスオーヤマミニロッカー ダークグレー - アイリスオーヤマ

紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。

幅(mm)900ダークグレー奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656721ML-450PP4509500
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65656739ML-600PP60012000
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65656757ML-800PP80016600
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65656775ML-1050PP100018800
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65656800ML-1200PP115022000
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65656809ML-1400PP135023100
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65656818ML-1600PP155026000
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65656827ML-1850PP175027500
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする