3M(スリーエム)
ノーマッド マット エキストラ・バック
太いコイルで、土砂の除去性に加え、高い耐久性を実現した屋外用マットです。裏地があり、除去した土砂が床面に落ちないため、床面を傷つけたくない場所にもご使用いただけます。
用途
通行量が多いスーパー、店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口に最適です。
幅(mm)
900
厚さ(mm)
13
色
グレー
内容量
1枚
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65658279
EXB GRA 900X1200
1200
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658288
EXB GRA 900X1500
1500
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658297
EXB GRA 900X1800
1800
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
65658306
EXB GRA 900X600
600
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
65658315
EXB GRA 900X750
750
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください