三興化学工業
エクセレントニトリル手袋 パウダーフリー ラベンダー100枚入 NBR-700シリーズ
極薄手仕上げにより、素手感覚で使えます。
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
指部・手の平/0.09、腕部/0.07
全長(mm)
240
色
ラベンダー
入数(枚)
2000
規格
食品衛生法適合品
粉有無
無
内容量
1ケース(20箱×100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65666688
NBR-700
SSS
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
4日以内出荷
65666697
NBR-700
SS
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
4日以内出荷
65666706
NBR-700
S
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
4日以内出荷
65666715
NBR-700
M
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
4日以内出荷
65666731
NBR-700
L
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください