大阪避雷針工業(OHK)
ワイヤークリップ
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
D
C
E
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661605
6654
16
27
8
22
M6
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662926
6655
22
45
12
35
M10
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください