大阪避雷針工業(OHK)
メッセンジャーワイヤー
材質
鉄溶融亜鉛めっき
外径(Φ)
【支線】6
導体構成(本/mm)
7/0.2
断面積(mm
2
)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661937
6631
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください