曜日別特売

セーフティターフ RT-35 グレー

セーフティターフ RT-35 グレー - 泉州敷物

天然芝の風合いを模倣した人工芝です。表層には肌触りの滑らかなポリエチレン製のパイルを使用し、下層部にはクッション性を促すカール糸を密に配した高品質仕様となっています。5色のパイルを使用しており色味もよく、優れたクッション性と相まって、見た目も踏み心地も天然芝の風合いを再現しています。パイル部には導電糸を混植し、静電気の発生を抑える機能も持ち合わせています。

用途学校、幼稚園、福祉施設、商業施設、広場、ドッグラン、お庭の景観に形状【パイル】モノフィラメントヤーン(ストレート+カール)規格1.82m×10m巻機能透水性能、防炎性能、帯電防止性能材質(基布)ポリプロピレン平織布パイル長(mm)35材質(パイル)対候性ポリエチレン、対候性ポリプロピレン裏面SBRラテックス繊度(dtex)11,000内容量1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65666636RT-35 グレー
178,360
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする